- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ヒューズ 24vのおすすめ人気ランキング
ヒューズ 24vのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新774件の「ヒューズ 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ トラック」、「ヒューズF2AL250V」、「バイクヒューズ」などの商品も取り扱っております。
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
25
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
サイズ(mm)
約Φ5.2×20
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
適合
FG-20、FG-30
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
取付ねじ
M4
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
ネジ締付端子(M3)
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)
AC1500
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質
プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
約11×8.75×3.91